WEIDMULLER - WEI1814690000 ZSI 6-2/FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
4032248358489
Artikelnummer
WEI1814690000
Herstellernummer
1814690000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
70 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
50 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.1 mm