Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Schutzart (IP): IP65/IP67
Farbe des Gehäuseoberteils: gelb
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14...6 mm²
PEN-Funktion möglich: nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung
Zubehör: ja
Ersatzteil: ja
Breite: 15.799999999 mm
Tiefe: 35.6 mm
Höhe: 59 mm
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Tastweite: 0...50 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4.2 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 743 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1080 mm
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 25 mm
Farbe: grau
Höhe: 80 mm
Nennausgangsstrom I2N: 22.5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 200 Hz
Netzspannung: 380...480 V
Nennausgangsstrom I2N: 1.5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 599 Hz
Netzspannung: 380...500 V
Montageart: DIN-Schiene
Nennspannung: 690 V
Für Sicherungsgröße: 14x51 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In: 320 A