Startseite

FANDIS SPA - FAD013128.00001 FD02 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN - 013128.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013128.00001 FD02 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666670103

Artikelnummer

FAD013128.00001

Herstellernummer

013128.00001

Hersteller

FAD

KIT: segnalatore FD01, piastra di fissaggio, finecorsa FC-001. Specifiche generali: • Involucro termoplastico • Fissaggio con viti (M4) o con staffa regolabile (FD02, FD03) • Morsetti a vite per il collegamento elettrico: -cavo flessibile da 0.14mm2 a 2, 5mm2 -cavo rigido o latta da 0.14mm2 a 4mm 2 • CEI EN 60947-5-1, UL 508 applicati standard • Adatto per il collegamento ad impianti mono e trifase