CANALPLAST - CANE144 CAN.CABL.25X80 S/4SG - E144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588020555
Artikelnummer
CANE144
Herstellernummer
E144
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1540 mm²


