Startseite

SIEMENS - SIE6ES79720BB520XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET - 6ES79720BB520XA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 59 mm

  • Tiefe - 35.6 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-25 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515077305

Artikelnummer

SIE6ES79720BB520XA0

Herstellernummer

6ES79720BB520XA0

Hersteller

SIE

Breite:

15.8 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

35.6 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-25 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

    Simatic DP

    Il SIMATIC DP è un connettore per PROFIBUS che supporta velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.

    Dettagli tecnici:

    • Uscita cavo a 90°
    • Tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect
    • Presa PG 15
    • Dimensioni: 8x 59x 35,6mm (LxAxP)
    • Accessori per SIMATIC DP

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione grazie alla tecnica Fast-Connect
    • Compatibilità con standard PROFIBUS per comunicazioni efficaci
    • Design compatto che consente un utilizzo ottimale dello spazio
    • Alta velocità di trasmissione che migliora le prestazioni del sistema

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie