Startseite

HAGER - HAGFL522E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H1050 - FL522E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL522E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1080 mm

  • Breite - 743 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610672945

Artikelnummer

HAGFL522E

Herstellernummer

FL522E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1080 mm

Breite:

743 mm

Lochung:

nein

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm e larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.