Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5499 Produkte
Bemessungsstrom: 5 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12
Polzahl: 5
Zulässige Spannung am Eingang: 24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge: 0
Anzahl der digitalen Eingänge: 8
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Leistungskontakte: 4
Kontaktausführung: Stift
Anzahl der Steuerkontakte: 4
Digitale Eingänge konfigurierbar: ja
Anzahl der digitalen Eingänge: 16
Art der Eingangsspannung: DC
Bemessungsstrom: 1 A
Auslösecharakteristik: D
Polzahl (gesamt): 2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0.82 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 600 A
Polzahl: 4
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 2.2 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: quadratisch
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 65 A
Nennausgangsstrom I2N: 4.5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 400 Hz
Netzspannung: 120...120 V
Anzahl der analogen Ausgänge: 0
Eingang, Strom: ja
Anzahl der analogen Eingänge: 8
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 170 A
Max. Ausgangsfrequenz: 590 Hz
Netzspannung: 380...480 V