ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EPB 800B 16 MM MOMENTARY SQUARE PUSH-BUTTON - 800B-EPB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000003051762
Artikelnummer
RCK800B-EPB
Herstellernummer
800B-EPB
Hersteller
RCK
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


