Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16K CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE - 1756-IB16K

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16K CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Zulässige Spannung am Eingang - 10...30 V

  • Breite - 38.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000035710

Artikelnummer

RCK1756-IB16K

Herstellernummer

1756-IB16K

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

10...30 V

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT 12 24V DC D I MODULE