Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2D010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A - 1492-SPM2D010

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2D010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 69 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001530221

Artikelnummer

RCK1492-SPM2D010

Herstellernummer

1492-SPM2D010

Hersteller

RCK

Einbautiefe:

69 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-SPM2D010 - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A