ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SK72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B430P-SK72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.2 kW
Packung
1 ST
EAN
2000002883661
Artikelnummer
RCKMPL-B430P-SK72AA
Herstellernummer
MPL-B430P-SK72AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.2 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Schutzart (IP):
IP66
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Nenndrehmoment:
6.55 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


