Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5ACDM-1 889 DC MICRO CABLE - 889D-F5ACDM-1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5ACDM-1 889 DC MICRO CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000057200

Artikelnummer

RCK889D-F5ACDM-1

Herstellernummer

889D-F5ACDM-1

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 DC MICRO CABLE