ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB8K POINT I/O 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE-K - 1734-IB8K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Zulässige Spannung am Eingang - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000430263
Artikelnummer
RCK1734-IB8K
Herstellernummer
1734-IB8K
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


