ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8IH CONTROLLOGIX 8 PT A/I HART ISOLATED - 1756-IF8IH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
251 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076254031
Artikelnummer
RCK1756-IF8IH
Herstellernummer
1756-IF8IH
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


