Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
1350 Produkte
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 0.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 0.5...2.5 mm²
Typ: Parallelabzweig
Nettogewicht: 500 g
Werkstoff: sonstige
Bergbauzulassung: nein
Geeignet für Innenräume: ja
Geeignet für Außengebrauch: nein
Art des Endverschlusses: Kaltschrumpf
Farbe: mehrfarbig
Nennstrom: 32 A
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite): 2
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 1...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 1.5...4 mm²
Typ: T-Abzweig
Innendurchmesser nach Schrumpf: 19 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 38 mm
Bohrlochdurchmesser: 5 mm
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Universaldübel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 1.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 1.5...6 mm²
Typ: Parallelabzweig
Farbe: sonstige
Nennstrom: 24 A
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite): 10
Geeignet für Innenräume: ja
Geeignet für Außengebrauch: nein
Art des Endverschlusses: Warmschrumpf
Farbe: grau
Bündeldurchmesser: 8...21 mm
Werkstoff: sonstige
Innendurchmesser nach Schrumpf: 2.4 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 4.8 mm
Breite des Bandes: 7.5 mm
Ausführung: außenverzahnt
Bandlänge: 540 mm
Breite des Bandes: 4 mm
Ausführung: innenverzahnt
Bandlänge: 4 mm