Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
1350 Produkte
Spannungsanzeige: sonstige
Spannungsmessbereich: 12...1000 V
Prüfart: 2-polig
Farbe: mehrfarbig
Nennstrom: 32 A
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite): 3
Breite des Bandes: 7.5 mm
Ausführung: außenverzahnt
Bandlänge: 540 mm
Farbe: grau
Bündeldurchmesser: 8...21 mm
Werkstoff: sonstige
Breite des Bandes: 4 mm
Ausführung: innenverzahnt
Bandlänge: 4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 2.4 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 8 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 0.8 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 1.6 mm
- Kopieren
- Kopieren
Anwendung: Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur: 65 °C
Kabeltyp: 2-adrig
Anwendung: Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur: 65 °C
Kabeltyp: sonstige
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 0.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 0.5...2.5 mm²
Typ: sonstige
Geeignet für Innenräume: nein
Geeignet für Außengebrauch: ja
Art des Endverschlusses: Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf: 4 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 12 mm
Breite des Bandes: 4.5 mm
Ausführung: außenverzahnt
Bandlänge: 380 mm
Breite des Bandes: 3.5 mm
Ausführung: außenverzahnt
Bandlänge: 360 mm