ETELEC ITALIA SPA - ETLBB19194 BASETTE ADESIVE BIANCHE 19X19 MM 100PZ - BB19194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033712900421
Artikelnummer
ETLBB19194
Herstellernummer
BB19194
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
10 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündeldurchmesser:
2...13 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie