Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLT7001 CERCAFASE DIGITALE 1000 V CON TORCIA LED - T7001

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLT7001 CERCAFASE DIGITALE 1000 V CON TORCIA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...1000 V

  • Spannungsanzeige - sonstige

  • Prüfart - 2-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8058774268517

Artikelnummer

ETLT7001

Herstellernummer

T7001

Hersteller

ETL

Spannungsmessbereich:

12...1000 V

Spannungsanzeige:

sonstige

Prüfart:

2-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Klingenlänge:

10 mm

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...0 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

200 mm

Widerstandsmessung:

0 Ohm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

10 mm

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

ja

Cercafase digitale con sonda a induzione senza contatto a 2 livelli di sensibilita' con torcia a LED