ETELEC ITALIA SPA - ETLFB54075 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 540X7.5 MM 10 - FB54075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 540 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033712901527
Artikelnummer
ETLFB54075
Herstellernummer
FB54075
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
540 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
15...147 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie