Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRBS120 GUAINA TERMORESTRINGENTE 12/4 ARANCIONE - RBS120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

  • Farbe - orange

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8052211710553

Artikelnummer

ETLRBS120

Herstellernummer

RBS120

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Farbe:

orange

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

10...25 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti in dispenser a basso spessore poliolefina reticolata 3:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1kV di cavi con diametro 12-4mm. Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici. Special Edition di colore arancione