ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC25P CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 25W/M - HTC25P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 300 m
Heizleistung - 25 W/m
Packung
1 M
EAN
8033712905754
Artikelnummer
ETLHTC25P
Herstellernummer
HTC25P
Hersteller
ETL
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
300 m
Heizleistung:
25 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
11.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
6.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Dauerleistung:
nein
Selbstbegrenzend:
nein
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie


