ETELEC ITALIA SPA - ETLMBX01 BOX IN GEL ISOLATA MINIBOX SIZE1 A 3 USC - MBX01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8058774268456
Artikelnummer
ETLMBX01
Herstellernummer
MBX01
Hersteller
ETL
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...30 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8...30 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


