ETELEC ITALIA SPA - ETLSBOX2 CONNETTORI A LEVE 2 VIE SPRING BOX 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 2
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - mehrfarbig
Packung
1 ST
EAN
8058774262843
Artikelnummer
ETLSBOX2
Herstellernummer
SBOX2
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Mit Betätigungshebeln:
ja
Kabeldurchmesser:
1...4.8 mm
Nennspannung:
600 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Transparent:
nein







