ETELEC ITALIA SPA - ETLEV202D GIUNTO GEL EVO 02D IP68 DERIVATO+CONNETT - EV202D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Typ - T-Abzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8053323905578
Artikelnummer
ETLEV202D
Herstellernummer
EV202D
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
T-Abzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...4 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6...8 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
10...13 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


