Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX015 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 1.5 MM2 - TBOX015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10

  • Nennstrom - 24 A

  • Farbe - sonstige

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8058774264175

Artikelnummer

ETLTBOX015

Herstellernummer

TBOX015

Hersteller

ETL

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

10

Nennstrom:

24 A

Farbe:

sonstige

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1.5...1.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Kabeldurchmesser:

3.4...3.4 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...1.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale