Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
Sockel: G4
Nennspannung: 10...30 V
Länge: 37 mm
Farbe: grau
Sockel: E27
Nennspannung: 45...50 V
Länge: 60 mm
Sockel: E27
Nennspannung: 230...230 V
Länge: 80 mm
Schutzart (IP): IP68
Nennstrom: 32 A
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: SMA
Ausführung: Stecker
Anschlussart: Crimp/Löt
- Kopieren
- Kopieren
Innendurchmesser nach Schrumpf: 17.5 mm
Farbe: schwarz
Innendurchmesser vor Schrumpf: 30 mm
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Gerätebreite: 22.8 mm
Max. Ausgangsstrom: 1000 mA
Gerätehöhe: 38.1 mm
Länge: 0.1 m
Sockel: G13
Nennspannung: 230...230 V
Länge: 28 mm
IEC-Bezeichnung: 2 CR 5
Kapazität: 1400 mAh
Nennspannung: 6 V
Tastend: ja
Farbe des Knopfes: schwarz
Schaltfunktion verrastend: ja