ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-2CR-5L/1BP PILA LITIO 2CR5 6V 1400MA BLX1 PANASONIC - PLP-2CR-5L/1BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1400 mAh
IEC-Bezeichnung - 2 CR 5
Anzahl der Zellen - 2
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
10 ST
EAN
8017443595248
Artikelnummer
ALPPLP-2CR-5L/1BP
Herstellernummer
PLP-2CR-5L/1BP
Hersteller
ALP
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1400 mAh
IEC-Bezeichnung:
2 CR 5
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Länge:
45 mm
Höhe inkl. Pole:
17 mm
Breite:
34 mm
Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: DL 245, KL2CR5
Tecnologia: Litio/Manganese
Codice IEC: 2CR5
Codice Neda: 5032LC
N. celle: 2
Ricaricabile: no
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 6V
Capacità: 1400mAh
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 45mm x 34mm x 17mm


