ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-T110 KIT GUAINE TERMOR. COL.NERO VARIE MISURE - 520-T110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.1 m
Packung
1 ST
EAN
8017443664081
Artikelnummer
ALP520-T110
Herstellernummer
520-T110
Hersteller
ALP
Länge:
0.1 m
La confezione contiene: D/d (mm) - pz 1,6/0,8 - 30 2,4/1,2 - 30 4,8/2,4 - 20 6,4/3,2 - 10 9,5/4,8 - 6 12,7/6,4 - 4 Totale: 100 pezzi ** Caratteristiche ** Per impiego generale Poliolefina a basso spessore Rapporto di restringimento 2:1 Priva di alogeni Ritardante la fiamma (VW-1) Ottima flessibilità ** Caratteristiche ** Restringimento: 2:1 ** Applicazioni ** Isolamento elettrico fino a 600V Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici Ricostruzione dell’isolamento dei cavi bassa tensione Identificazione di cavi e conduttori elettrici