ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD502/1B ALIM.SWITCH.5V 1A 1XUSB BIANCO - KD502/1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1000 mA
Gerätebreite - 22.8 mm
Gerätehöhe - 38.1 mm
Gerätetiefe - 82.3 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443632622
Artikelnummer
ALPKD502/1B
Herstellernummer
KD502/1B
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Gerätebreite:
22.8 mm
Gerätehöhe:
38.1 mm
Gerätetiefe:
82.3 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 5W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 1000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C


