Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-007B PULS.1PON/OFF SALDARE ZN-AL NERO 8MM - 330-007B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650145

Artikelnummer

ALP330-007B

Herstellernummer

330-007B

Hersteller

ALP

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell'attuatore: Convesso
Luminoso: no
Colore: Nero
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@24Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø8mm
Materiale corpo: Zn-Al
Attuatore: Zn-Al
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C