ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-92-02 CONNETTORE/GIUNTACAVO 2P IP68 CON LEVE - 44-92-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 32 A
Polzahl - 2
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443654280
Artikelnummer
ALP44-92-02
Herstellernummer
44-92-02
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-4mm² Grado di protezione: IP68


