Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLT120-19NW TUBO LED VETRO CON PELLICOLA DI SICUR... - LT120-19NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 28 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 30000 h

Packung

  • 6 ST

EAN

8017443671126

Artikelnummer

ALPLT120-19NW

Herstellernummer

LT120-19NW

Hersteller

ALP

Sockel:

G13

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

28 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G13
Lunghezza: 28mm
Larghezza: 28mm
Diametro: ø28mm
Dimensioni: 28mm x 28mm x 28mm x 604mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1890lm
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 18W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Corrente ingresso max: 108mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Note
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.