Controllo di ricarica per E-Mobility
Il controller di carica E-Mobility è un dispositivo fondamentale per la gestione del processo di ricarica dei veicoli elettrici. Questo strumento assicura un trasferimento di energia efficiente tra la fonte di alimentazione e la batteria del veicolo, ottimizzando sia la velocità di ricarica che la sicurezza. Progettato per rispettare gli standard e i protocolli del settore della mobilità elettrica, il controller di carica rappresenta una soluzione indispensabile per garantire operazioni fluide e affidabili nel contesto della mobilità sostenibile.
21 prodotti
Altezza: 73 mm
Con interfaccia di comunicazione: sì
Larghezza: 20 mm
- copia
- copia
Numero massimo di punti di carica controllabili: 1
Con interfaccia di comunicazione: sì
Corrente di carica: 100 A
- copia
- copia
Numero massimo di punti di carica controllabili: 1
Con interfaccia di comunicazione: sì
Corrente di carica: 100 A
Con interfaccia di comunicazione: sì
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Larghezza: 37.6 mm
Numero massimo di punti di carica controllabili: 4
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Corrente di carica: 0.6 A
Numero massimo di punti di carica controllabili: 1
Con interfaccia di comunicazione: sì
Corrente di carica: 100 A
Con interfaccia di comunicazione: sì
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Corrente di carica: 0.002 A
Con interfaccia di comunicazione: sì
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: sì
Corrente di carica: 6 A
Con interfaccia di comunicazione: no
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Corrente di carica: 32 A
Con interfaccia di comunicazione: sì
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Larghezza: 37.6 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Con interfaccia di comunicazione: sì
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no