LEGRAND - LEG058019 GREEN UP CONTROL 7/22KW 2XM3 - 058019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3414973028058
Codice prodotto
LEG058019
Cod. produttore
058019
Produttore
BTI
Stazione di ricarica in corrente alternata monofase 7,4 kW (32 A) / trifase 22 kW (32 A) Green Up Control – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 2 veicoli elettrici. La stessa stazione di ricarica può essere cablata in modalità monofase o trifase a seconda del tipo di installazione e della potenza richiesta. Installazione da parete con kit di montaggio 059060 o a pavimento 059062 (forniti con una copertura frontale in metallo). Installabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di display LCD frontale per la visualizzazione dello stato di funzionamento. Nativamente connessa, può essere gestita remotamente dagli operatori dei punti di ricarica (CPO) - compatibile con il protocollo di comunicazione OCPP 1.6. Il controllo e il monitoraggio da remoto delle stazioni di ricarica Green\'up Control sono possibili da PC utilizzando la soluzione di controllo web integrata. Funzionalità integrate: gestione degli accessi (lettore di schede RFID) - Gestione dell\'alimentazione (DLM gestione dinamica del carico) - Connettività nativa 4G/LAN/WiFi. Slot per scheda SIM disponibile. Dotata di: contatore elettrico MID per fornire dati accurati per la fatturazione e protezione CC: 6 mA. I dispositivi di protezione a monte (non forniti) devono essere installati nel quadro elettrico e conformi alle normative locali.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


