pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1139022 CHARX SEC-3000 CONTROLLORE MOD. CHARX 30 - 1139022

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1139022 CHARX SEC-3000 CONTROLLORE MOD. CHARX 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente - no

  • Con interfaccia di comunicazione -

  • Larghezza - 37.6 mm

  • Altezza - 121 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151086510

Codice prodotto

PHC1139022

Cod. produttore

1139022

Produttore

PHC

Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente:

no

Con interfaccia di comunicazione:

Larghezza:

37.6 mm

Altezza:

121 mm

Profondità:

85 mm

CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN