SIEMENS - SIE6FE12426TM200BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST - 6FE12426TM200BB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfaccia di comunicazione - sì
Larghezza - 20 mm
Altezza - 73 mm
Profondità - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618090838
Codice prodotto
SIE6FE12426TM200BB1
Cod. produttore
6FE12426TM200BB1
Produttore
SIE
Con interfaccia di comunicazione:
sì
Larghezza:
20 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Controllore di carica per la carica conduttiva di veicoli elettrici secondo DIN SPEC 70121 / ISO15118.
Dettagli tecnici:
- Modo operativo di ricarica 4 CCS Combined Charging
- Temp: -30°C...60°C
- 1x Control Pilot incluso
- Powerline Green Phy
- 1x Plug Present / Proximity Pilot
- 1x uscita digitale funzione TRIP come Open Collector
- 1x uscita digitale (DQ P) comeOpen Collector
- Adatto per tipo BU BU20-P12+A0+4B o tipo BU BU20-P12+A4+0B
Vantaggi per il cliente:
- Sistema di periferia decentrata e multifunzionale
- Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Progettato per l'installazione in una cassetta di distribuzione compatta
- Massima flessibilità con Multi Hot Swapping
- Vasta gamma di canali di comunicazione rapidi
- Supporto per diversi protocolli Ethernet
- Montaggio e service semplificati
- Integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi
- Soluzioni di infrastrutture per la ricarica DC secondo lo standard di comunicazione Powerline GreenPHY
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


