pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDLB3-PV DISPOSITIVO DLB3-PV - DLB3-PV

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMDLB3-PV DISPOSITIVO DLB3-PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di carica - 100 A

  • Con interfaccia di comunicazione - sì

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 1

  • Larghezza - 67 mm

  • Altezza - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316091451

Codice prodotto

CEMDLB3-PV

Cod. produttore

DLB3-PV

Produttore

CEM

Corrente di carica:

100 A

Con interfaccia di comunicazione:

sì

Numero massimo di punti di carica controllabili:

1

Larghezza:

67 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

35 mm