pagina iniziale

HAGER - HAGXEM510 GESTORE CARICHI OCPP 10 EVCS SHARE/PARK - XEM510

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEM510 GESTORE CARICHI OCPP 10 EVCS SHARE/PARK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente - no

  • Con interfaccia di comunicazione - sì

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 1

  • Assorbimento di potenza - 5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600639

Codice prodotto

HAGXEM510

Cod. produttore

XEM510

Produttore

HBO

Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente:

no

Con interfaccia di comunicazione:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Numero massimo di punti di carica controllabili:

1

Assorbimento di potenza:

5 W

Larghezza:

70 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

65 mm

Il dispositivo LLM ottimizza la ricarica di veicoli elettrici in impianti multi-stazione, gestendo fino a 10 punti di ricarica. Bilancia automaticamente la potenza disponibile tra le colonnine per massimizzare l’efficienza energetica. Il controllo avviene via rete IP con misura diretta 1P o 3P fino a 63A o fino a 4000A tramite TA 5A. XEM510 include un’interfaccia web per gestire utenti, badge, consumi e priorità di ricarica. Compatibile con le stazioni witty share, witty park e witty plus.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER