pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.008 M20 MEDIUM I LTE - 122.008

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.008 M20 MEDIUM I LTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di carica - 6 A

  • Assorbimento di potenza - 60 W

  • Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente -

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 40

  • Con interfaccia di comunicazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050714250

Codice prodotto

KEA122.008

Cod. produttore

122.008

Produttore

KEA

Corrente di carica:

6 A

Assorbimento di potenza:

60 W

Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente:

Numero massimo di punti di carica controllabili:

40

Con interfaccia di comunicazione:

Larghezza:

189 mm

Altezza:

33 mm

Controller di gestione della ricarica, permette di gestire e controllare simultaneamente gruppi di wallbox Keba KeContact P40 o P30 C-Series, permettendo di creare sottogruppi e personalizzando completamente gestione dei carichi e connettivita delle stazioni collegate. Per la configurazione si utilizza un apposita interfaccia fornita gratuitamente da Keba, raggiungibile tramite browser da computer o smartphone. Questa versione Medium permette di controllare sino a 40 stazioni P40 o C-Series client.