Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Altezza
Materiale (del corpo)
Peso
Tipo di memoria
Grado di protezione (IP)
Max raggio di azione / portata
Diametro
Protocollo di trasmissione
Larghezza
Profondità
Frequenza
Transponder RFID
77 prodotti
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 70 mm
Tipo di memoria: Altri
Tipo di memoria: EEPROM
Materiale (del corpo): Plastica
Altezza: 6 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: Altri
Max raggio di azione / portata: 50 mm
Frequenza: 0...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 70 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: Altri
Max raggio di azione / portata: 105 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 80 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: Altri
Max raggio di azione / portata: 60 mm
Max raggio di azione / portata: 0.4 mm
Altezza: 3.6 mm
Diametro: 50 mm
Max raggio di azione / portata: 0.019 mm
Altezza: 6 mm
Diametro: 20 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: Altri
Max raggio di azione / portata: 20 mm
Max raggio di azione / portata: 6000 mm
Tipo di memoria: EEPROM
Materiale (del corpo): Plastica
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 160 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 150 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 300 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 15693
Max raggio di azione / portata: 650 mm