pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26004AC00 TRANSPONDER MDS D424 - 6GT26004AC00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 300 mm

  • Tipo di memoria - FRAM

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948527115

Codice prodotto

SIE6GT26004AC00

Cod. produttore

6GT26004AC00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

300 mm

Tipo di memoria:

FRAM

Materiale del corpo:

Altro

Altezza:

4 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro:

27 mm

Peso:

5 g

Colore:

Nero

    Transponder MDS D424

    Il transponder MDS D424 è progettato per la tecnologia RF200/RF300 ISO/MOBY D, offrendo un chip altamente efficace per applicazioni specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R118
    • Memoria utente: 2000 byte FRAM
    • Dimensioni: 27 x 4 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 20 pezzi

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata capacità di memoria per applicazioni in tempo reale.
    • Compatibilità con standard ISO per una facile integrazione.
    • Dimensioni compatte per un utilizzo versatile in vari scenari.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS