TESE ITALY - TSIXGCS491B201 RFID ANTENN. FISS.22 STANDALONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 0...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 70 mm
Tipo di memoria - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119635943
Codice prodotto
TSIXGCS491B201
Cod. produttore
XGCS491B201
Produttore
TSI
Frequenza
0...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione
ISO 15693
Max raggio di azione / portata
70 mm
Tipo di memoria
Altri
Materiale (del corpo)
Altri
Larghezza
40 mm
Altezza
40 mm
Profondità
40 mm
Diametro
22 mm
Peso
57 g
Grado di protezione (IP)
IP65/IP67
L'antenna intelligente indipendente fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. È montata su un pannello attraverso un foro standard del diametro di 22mm e fissata manualmente impiegando un unico dado di bloccaggio. Il dado di bloccaggio viene fornito insieme all'antenna intelligente. L'antenna intelligente, con uscita discreta PNP, controlla direttamente un relè o un contattore. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 20mm a 70mm. Ha un grado di protezione IP65. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da -40°C a +70°C. Ha un formato compatto di 40mm x 40mm x 40mm e un connettore perl'alimentazione M12. L'antenna smart, con il suo design lineare senza viti sul lato anteriore, è progettata per l'uso in ambienti industriali, in particolare nelle applicazioni di pulizia nei settori medico e alimentare e delle bevande. È conforme alle certificazioni dei componenti 301489EN-1, EN 301489-3, EN 300330-1 e EN 300330-2 e CE, cULus, IC, FCC 15. Sono disponibili tag e accessori elettronici dedicati, come connettori e cavi M12 a T di rete, da ordinare separatamente, per facilitare i collegamenti daisy-chain Per un controllo rapido ed efficiente degli accessi. Facile da installare e configurare. Prodotti robusti e compatti, con compatibilità a livello mondiale.