SIEMENS - SIE6GT26004AF00 TRANSPONDER MDS D422 - 6GT26004AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 19 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale del corpo - Altro
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4042948570753
Codice prodotto
SIE6GT26004AF00
Cod. produttore
6GT26004AF00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
19 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale del corpo:
Altro
Altezza:
6 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
13 g
- ISO M20 per avvitatura in metallo
- ISO 15693
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R118
- 2000 byte di memoria utente FRAM
- Dimensioni: 20 x 6 mm (DxA)
- Min. quantità ordinabile: 5 pezzi
- Robustezza grazie alla costruzione in metallo, adatta per ambienti industriali
- Alta capacità di memoria per un'ampia registrazione di dati
- Facile integrazione in sistemi esistenti con standard ISO 15693
- Flessibilità nella gestione delle informazioni grazie al chip avanzato
Simatic RFTransponder MDS D422
Il transponder MDS D422 è progettato per applicazioni di identificazione e tracciamento, utilizzando tecnologia RF.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


