pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23000CC000AX0 TRANSPONDER RF1100T FOR RF1000 CONFIG. - 6GT23000CC000AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - Altro

  • Portata max. - 50 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4034106026028

Codice prodotto

SIE6GT23000CC000AX0

Cod. produttore

6GT23000CC000AX0

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

Altro

Portata max.:

50 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

0.799999999 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Profondità:

86 mm

Peso:

6 g

Simatic RF1000

Transponder RF1100T per la configurazione di tutti gli RF1000 reader.

Dettagli tecnici:

  • Modello: RF1100T
  • Tipo di tecnologia: MIFARE DESFire EV2
  • Grado diprotezione: IP67
  • Intervallo di temperatura: -25 … +60°C
  • Dimensioni: 85x 54x 0,8 mm
  • Min quantità ordinabile: 5

Vantaggi per il cliente:

  • Configurazione per tutti i Reader RF1000.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS