SIEMENS - SIE6GT26005AH00 TRANSPONDER MDS D526 WASHER SHAPE - 6GT26005AH00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 400 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4034106025403
Codice prodotto
SIE6GT26005AH00
Cod. produttore
6GT26005AH00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
400 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
3.6 mm
Diametro:
50 mm
Peso:
13 g
Colore:
Nero
- Disco ISO 15693
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
- Memoria utente: 8192 byte FRAM
- Dimensioni: 50x 3,2 mm (DxA)
- Quantità minima ordinabile: 50 pezzi
- Facilita la comunicazione senza fili per applicazioni industriali.
- Elevata capacità di memoria per l'archiviazione di dati.
- Compatibilità con le serie RF200/RF300 per un'integrazione semplice.
Simatic RFTransponder MDS D526
Il transponder MDS D526 è progettato per l'uso con i sistemi RF200/RF300 Gen2, fornendo una soluzione efficiente per la comunicazione senza fili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


