SIEMENS - SIE6GT28001CA00 TRANSPONDER RF320T (20 BYTE) - 6GT28001CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - Altro
Portata max. - 60 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Altro
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4025515142454
Codice prodotto
SIE6GT28001CA00
Cod. produttore
6GT28001CA00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
Altro
Portata max.:
60 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Altro
Altezza:
4 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Diametro:
27 mm
Peso:
5 g
Colore:
Nero
- 20 byte EEPROM
- IP67 rated for dust and water resistance
- Temperature range: -25 to +125 °C
- Dimensions: D = 27 x 4 mm
- Minimum order quantity: 20 pieces
- Reliable performance in extreme environments
- Compact size suitable for various applications
- Long-lasting data storage capability
- High protection level minimizes maintenance needs
Simatic RF300 Transponder RF320T
The SIMATIC RF300 transponder RF320T is designed for data storage and communication, featuring a robust construction suitable for a wide range of applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


