SIEMENS - SIE6GT28102AB020AX0 LABEL RF630L, INLAY 97 X 27MM, PET
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 6000 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 27 mm
Altezza - 0.3 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
4019169669344
Codice prodotto
SIE6GT28102AB020AX0
Cod. produttore
6GT28102AB020AX0
Produttore
SIE
Max raggio di azione / portata
6000 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Materiale (del corpo)
Plastica
Larghezza
27 mm
Altezza
0.3 mm
Profondità
97 mm
Peso
1 g
Grado di protezione (IP)
IP65
SIMATIC RF630L SmartLabel inlay PET 97x 27 mm ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2 frequenza 860 ... 960 MHz, chip tipo IMPINJI MONZA 4QT, memoria EPCI da 128 bit, 64 byte memoria aggiuntiva, 5000 pezzi in un rotolo quantità minima ordinabile 5000 pezzi