pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001BD100AA0 PULS. FUNGO NERO 40MM - 3SU10001BD100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956285

Codice prodotto

SIE3SU10001BD100AA0

Cod. produttore

3SU10001BD100AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e sicura con tutta la mano, offrendosi come una soluzione robusta e versatile per il comando e la segnalazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica nera
    • Grazie al montaggio senza attrezzi, è possibile utilizzare una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio che riduce il tempo installativo
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla connettività avanzata
    • Maggiore flessibilità nelle opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile per una facile consultazione
    • Pulsante disponibile in vari colori e configurazioni per adattarsi a diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS