SIEMENS - SIE3SU10001CD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 60MM - 3SU10001CD400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
SenzaCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro della calotta - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956353
Codice prodotto
SIE3SU10001CD400AA0
Cod. produttore
3SU10001CD400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Diametro della calotta:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
60 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale:plastica, verde
- Design robusto e moderno disponibile anche in metallo puro
- Installazione semplificata con innesto a scatto che richiede una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle applicazioni di controllo
- Semplicità di montaggio e alta performance
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Varietà di esecuzioni disponibili: diversi diametri, colori, luminosità e modalità di comando
Pulsante a fungo
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un operatore grande, consentendo un azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS