SIEMENS - SIE3SU10001CD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 60MM PLAST. - 3SU10001CD300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
SenzaCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro della calotta - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956346
Codice prodotto
SIE3SU10001CD300AA0
Cod. produttore
3SU10001CD300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro della calotta:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
60 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, giallo
- Diametri disponibili: 30/40/60 mm
- Tipologia: ad impulso
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per l'uso industriale e outdoor
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Pulsante a fungo
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e affidabile, permettendo un utilizzo efficiente con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS